Grøntklima AS - Gasslekkasjespray, Multitec fungerer til -30C - 140733340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 300 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991399
Elnummer
4900358
Leverandørens varenummer
140733340
Typebeskrivelse
4900358
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
300 mm
Bredde:
40 mm
Dybde:
40 mm
Unipak MULTITEC er et skummende lekkasjemiddel basert på skreddersydd overflateaktivt middel (syntetisk såpe) for avdekning av lekkasjer på luft og gassrør. Fungerer ned til minus 30 grader celcius.
ProduktbladPDF


