Grøntklima AS - Kobberrør, preisolerte 1/4 x 3/8, par, sort, 20m - 10191001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 30 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991856
Elnummer
4911259
Leverandørens varenummer
10191001
Typebeskrivelse
4911259
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
30 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
20000 mm
Isolert kobberør 1/4" x 3/8" med svartfarget isolasjon Godkjent for kjøle- og varmepumpemontasje. Rørene er trukket med 9mm, 3-lags brannhemmende isolasjon.
ProduktbladPDF