Grøntklima AS - Kondensvannslange Ø6mm 25m/pk - 128989904900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 10 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
25 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991795
Elnummer
4911256
Leverandørens varenummer
128989904900
Typebeskrivelse
4911256
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
10 mm
Bredde:
10 mm
Dybde:
25000 mm
Klar kondensvannslange 10mm 25m rull.
ProduktbladPDF


