Grøntklima AS - Magnetspoleåpner, Flexi til 10, 12, 15, 18mm rør - 16091004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 190 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4528422384585
Elnummer
8820451
Leverandørens varenummer
16091004
Typebeskrivelse
8820451
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
190 mm
Dybde:
125 mm
Magnetspole åpner "Flexi" TASCO
Et "must-have" verktøy som manuelt åpner magnetventiler ved hjelp av en magnethylse.
- Innerdiameter: 18 mm passer til alle vanlig produserte ventiler
- Designet for å åpne magnetventilen manuelt ved å løfte stammen og stempelet.
- Ytre diameter: 42mm Høyde: 30 mm.
Praktisk å bruke for gjenvinningsarbeid med kjølemiddel!
ProduktbladPDF


