Grøntklima AS - Momentnøkkel, Double 1/4, 3/8, 17mm, 22mm - 16091044

KopierKopier
Grøntklima AS - Momentnøkkel, Double 1/4, 3/8, 17mm, 22mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4528422452390

Elnummer

4900218

Leverandørens varenummer

16091044

Typebeskrivelse

4900218

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Høyde:

30 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

300 mm

Kjekk og hendig moment nøkkel for dimensjonene 1/4 tommer til 3/8 tommer. Kommer med nøkkel i begge ender, så her får du to produkter i ett. Perfekt til montører, grossister, distributører og andre bedriftskunder i varmepumpebransjen.