Grøntklima AS - Momentnøkkelsett, ST-02-L R32 og R410A, 17, 22, 26, 29mm - 1499949055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 380 mm
Bredde - 330 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993430
Elnummer
8820399
Leverandørens varenummer
1499949055
Typebeskrivelse
8820399
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
380 mm
Bredde:
330 mm
Dybde:
485 mm
Momentnøkkelsett, "ST-02-L", R32 og R410A, 17, 22, 26, 29mm fra Grøntklima AS
Momentnøkkelsettet "ST-02-L" fra Grøntklima AS er ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører.
Den ergonomiske utformingen gjør det behagelig å holde og bruke momentnøklene, selv under lange arbeidssesjoner. Den robuste kvaliteten sikrer langvarig holdbarhet selv under krevende forhold
Egenskaper:
- Fleksibel: Skrallehodet lar seg åpne for fleksibel håndtering på trange plasser.
- Komplett: Sett med 17 mm, 22 mm, 26 mm og 29 mm i koffert.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


