Grøntklima AS - Montasjekanal, 80 x 60mm, sort Standard, med folie, 2m - 128983510795
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 175 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
8018300089399
Elnummer
5420969
Leverandørens varenummer
128983510795
Typebeskrivelse
5420969
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
175 mm
Bredde:
200 mm
Dybde:
2000 mm
Montasjekanal, 80 x 60mm, sort, "Standard", med folie, 2m fra Grøntklima AS
En klassisk sort montasjekanal, som leveres inkludert en praktisk beskyttelsesfilm på kanalen.
Kanalmodellen lagerføres sammen med et godt utvalg tilhørende kanaldeler, så i denne modellkategorien er ethvert installasjonsbehov dekket.
Egenskaper:
- Praktisk beskyttelsesfilm.
- Stort utvalg tilhørende kanaldeler.
- Tilbehør som festeklammer kan kjøpes separat.
- Monteringsvennlig.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.