Grøntklima AS - Rørkutter, Premium Small 1/8-1 1/8 - 12260101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991535
Elnummer
4900372
Leverandørens varenummer
12260101
Typebeskrivelse
4900372
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
30 mm
Dybde:
60 mm
Rørkutter for dimensjon 1/8" til 1 1/8". Produktet har store rullehjul med eget spor for å gjøre det enkelt å kutte til flare. Innkapslet matingsmekanisme for best mulig presisjon, og en enkel, jevn kutting. Yellow Jacket rørkuttere er designet for myke og tynne materialer, slik som kobber, aluminium og messing.
ProduktbladPDF