Grøntklima AS - Tømmeaggregat, ST-520D fylle- og tømmestasjon, A2L - 1499949005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 390 mm
Bredde - 310 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992808
Elnummer
8820444
Leverandørens varenummer
1499949005
Typebeskrivelse
8820444
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
390 mm
Bredde:
310 mm
Dybde:
430 mm
Tømmeaggregat, "ST-520D", A2L fra Grøntklima AS
Oppdag kraften og effektiviteten til det digitale tømmeaggregatet "ST-520D".
Designet for profesjonelle, ideell for kuldeteknikeren og varmepumpemontøren. Dette tømmeaggregatet tilbyr toppmoderne teknologi med en børsteløs DC-motor som sikrer høy ytelse og lang levetid.
Perfekt for håndtering av alle typer kuldemedier, inkludert R32, gir den effektive og miljøvennlige løsninger.
Tømmeaggregatet har en brukervennlig digital skjerm med bakgrunnsbelysning, for enkel og nøyaktig avlesning av trykk.
Egenskaper:
- Kompakt og lett: Enkel å transportere og bruke i ulike arbeidsmiljøer.
- Børsteløs DC-motor: Gir stillegående drift og lengre levetid.
- Digital skjerm: Gir nøyaktig avlesninger.
- Purge-funksjon: Forhindrer krysskontaminasjon av kuldemedier.
- Enkel betjening: Brukervennlig betjeningspanel.
Tekniske spesifikasjoner:
- Strømforsyning: 220V-240V, 50/60Hz
- Motor: 750W (1HP)
- Hastighet: 2500 RPM
- Nettovekt: 10 kg.


