Grøntklima AS - Utvendig bend, 80 x 60mm hv., til Standard og Artic - 120232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 90 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8006588128633
Elnummer
4900465
Leverandørens varenummer
120232
Typebeskrivelse
4900465
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
90 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
90 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen.
ProduktbladPDF


