Grøntklima AS - Vakuummeter, ST-VG90 elektronisk - 1499949003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 220 mm
Bredde - 260 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992792
Elnummer
8820448
Leverandørens varenummer
1499949003
Typebeskrivelse
8820448
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
220 mm
Bredde:
260 mm
Dybde:
420 mm
Vakuummeter, "ST-VG90", elektronisk fra Grøntklima AS
Det elektroniske vakuummeteret "ST-VG90" måler trykk fra 740 000 mikron til 0.75 mikron, og gir nøyaktige resultater med en oppløsning på 0.75 mikron. Med funksjoner som måling av vakuumlekkasje og alarmfunksjon, er ST-VG90 ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører. Den er bærbar, enkel å bruke, og har en batterilevetid på opptil 40 timer.
Egenskaper:
- Alarmfunksjon: Varsler når ønsket vakuumnivå er oppnådd.
- Enkel kalibrering: Ett-trykks full kalibrering.
- Lekkasjedeteksjon: Identifiserer vakuumlekkasjer effektivt.
- Brukervennlig: Stort digitalt display.
Spesifikasjoner:
- Måleområde: 740000 mikron til 0.75 mikron.
- Nøyaktighet: ±5% ved 20°C.
- Oppløsning: Fra 0.1Pa til 10Pa avhengig av trykknivå.
- Batterilevetid: Opptil 40 timer med 3 AA-batterier.
- Bruksområde: -5 til 50°C.
- Visningsenheter: Pa, mBar, mmHg, mTorr, InHg, Microns
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


