Grøntklima AS - Varmekabel, 100W/2+1m 50W/m uten termostat - 1311585
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 25 mm
Bredde - 195 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993935
Elnummer
4902007
Leverandørens varenummer
1311585
Typebeskrivelse
4902007
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
25 mm
Bredde:
195 mm
Dybde:
370 mm
Varmekabel, 100W/2+1m 50W/m, uten termostat fra Grøntklima AS.
Varmekabel for bruk i bunnpanner for avrenning og kondens samt register og liknende steder for Varme og kjøleanlegg.
- 50W pr/m.
- 2 meter varm, totalt 100w.
- 1 meter kald ende.
- Silikonbaseret kabel på 5,5mm tykkelse
- CE godkjent etter Norm: En 60335-1
ProduktbladPDF


