Grøntklima AS - Varmekabel, 75W/1,5+1m 50W/m med termostat - 1310164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 10 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992044
Elnummer
4911277
Leverandørens varenummer
1310164
Typebeskrivelse
4911277
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
10 mm
Bredde:
10 mm
Dybde:
1500 mm
Varmekabel med termostat for bruk som frostsikring i drenerings-/kondensvannslanger og rør, samt register og liknende steder for varme- og kjøleanlegg.
ProduktbladPDF


