Grøntklima AS - Varmekabel for drensrør 30W/3+1m 10W/m, uten termostat - 1311583
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 30 mm
Bredde - 145 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993966
Elnummer
4902010
Leverandørens varenummer
1311583
Typebeskrivelse
4902010
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
30 mm
Bredde:
145 mm
Dybde:
270 mm
Varmekabel for drensrør, 30W/3+1m 10W/m, uten termostat fra Grøntklima AS.
Varmekabel for bruk som frostsikring i drenerings/ kondensvann slanger og rør, samt register og liknende steder for Varme og kjøleanlegg.
- 10W pr/m.
- 3 meter varm, totalt 30w.
- 1 meter kald ende.
- Silikonbaseret kabel på 5,5mm tykkelse
- CE godkjent etter Norm: En 60335-1


