Grøntklima AS - Veggbrakett, SZW500 150kg, varmgalvanisert, 2pk - 120271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 190 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990194
Elnummer
4900446
Leverandørens varenummer
120271
Typebeskrivelse
4900446
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
190 mm
Bredde:
40 mm
Dybde:
500 mm
500mm galvanisert veggbrakett laget av 3mm pulverlakkert stål (bakplater er 4mm). Konsollen er velegnet for montasje av maskininstallasjoner på vegg og har 2 stk. festehull med Ø 11mm.
ProduktbladPDF


