Grøntklima AS - Vibrasjonsdemper, Easy Instal Black 80, 80kg, rustfri, 4pk - 14299106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044999999
Elnummer
4900489
Leverandørens varenummer
14299106
Typebeskrivelse
4900489
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
110 mm
Viberasjonsdemper. Rustfri fjærdemper m/justerbar lengde. "Black Edtion" tåler last opp til 80kg.
ProduktbladPDF


