Grøntklima AS - Vibrasjonsdempere CL50/CL60 Galvanisert, 4pk - 10291007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 40 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992457
Elnummer
4900796
Leverandørens varenummer
10291007
Typebeskrivelse
4900796
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
40 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
100 mm
Solide dempere med sylinderform og elektrogalvanisert metall. Settet inneholder to av hver størrelse, med en samlet bæreevne på 180 kg. Gummien tåler temperaturer ned til minus 40 grader celcius, og gjør seg derfor godt under norske varmepumper.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.
ProduktbladPDF