Graft - GRAFT Grafittplate 45x45 - GFT056-45/45
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Innhold - 0,1 kg
Lengde - 0,06 m
Leveringsform - Boks
Bredde - 0,06 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5060153118644
Elnummer
1292900
Leverandørens varenummer
GFT056-45/45
Typebeskrivelse
1292900
Modell / utførelse:
Andre
Innhold:
0,1 kg
Lengde:
0,06 m
Leveringsform:
Boks
Bredde:
0,06 m
GRAFT® FR Grafittplate er utviklet for å branntette elektriske veggbokser i brannskillende vegger. Den vil ekspandere og fylle veggboksen ved brann, slik at røyk og ild hindres i å passere gjennom. Grafittplaten er selv-klebende og limes enkelt i bunnen av veggboksen. Leveres klar til bruk og sikrer rask montering.
Se teknisk datablad for hvilke veggbokser den kan brukes på.
Se teknisk datablad for hvilke veggbokser den kan brukes på.