Utgått

Graft - GRAFT MSP 290ml hvit - GFT003-WHT

KopierKopier
Graft - GRAFT MSP 290ml hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - MS-Polymer

  • Farge - Hvit

  • Innhold - 290 ml

  • Nettovekt - 521 g

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5060153112703

Elnummer

1816805

Leverandørens varenummer

GFT003-WHT

Typebeskrivelse

1816805

Modell / utførelse:

MS-Polymer

Farge:

Hvit

Innhold:

290 ml

Nettovekt:

521 g

Gjennomsiktig:

nei

Bearbeidingstemperatur:

5...40 °C

Emballasje:

Patron

GRAFT MSP Ultimate er en universell fugemasse med høy limstyrke som kan brukes både innendørs og utendørs. Den er værbestandig, har ypperlige fugeegenskaper og har utmerket vedheft på ikke-porøse og fuktige overflater.

MSP Ultimate er overmalbar, luktfri og nøytral. Den er helt fri for isocyanater, løsemidler og silikoner. Fugemassen vil ikke krympe, er muggbestandig og lydisolerer 62 dB RW med 12mm fuge. Fugemassen gir 25 % bevegelse, kan brukes i områder hvor mat tilberedes og er rivesikker. Passer til en rekke bruksområder og er løsningen for nesten ethvert underlag.