Utgått

Graft - GRAFT Silikon lys grå 600ml GFT038-LGY - GFT039

KopierKopier
Graft - GRAFT Silikon lys grå 600ml GFT038-LGY

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 110 mm

  • Bredde - 110 mm

  • Med slipende overflate - nei

  • Våtserviett - Ja

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5060153116619

Elnummer

1809500

Leverandørens varenummer

GFT039

Typebeskrivelse

1809500

Lengde:

110 mm

Bredde:

110 mm

Med slipende overflate:

nei

Våtserviett:

Ja

Farge:

Hvit

GRAFT Wipes er ideell for rask og enkel fjerning av våt maling, søl og sprut på hender, verktøy, fugepistoler og de fleste overflater. Våtserviettene er impregnert medet high-tec rengjøringsmiddel som inneholder antibakterielle egenskaper.