Grøntklima AS - Endeavslutning, 80 x 60mm hv. til Standard og Artic - 121941
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8006588128657
Elnummer
4900474
Leverandørens varenummer
121941
Typebeskrivelse
4900474
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
85 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen.
ProduktbladPDF


