Grøntklima AS - Flenseverktøy, ST-E900A, 12V sett i koffert, 1/4-3/4 - 1499949008

KopierKopier
Grøntklima AS - Flenseverktøy, ST-E900A, 12V sett i koffert, 1/4-3/4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Høyde - 330 mm

  • Bredde - 325 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090044992969

Elnummer

8820441

Leverandørens varenummer

1499949008

Typebeskrivelse

8820441

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Høyde:

330 mm

Bredde:

325 mm

Dybde:

645 mm

Flenseverktøy, "ST-E900A", 12V, sett i koffert, 1/4"-3/4" fra Grøntklima AS

"ST-E900A" er et nytt, innovativt og elektrisk verktøy som flenser kobberrør på en hurtig og effektiv måte.
Konstruert for å forenkle og effektivisere arbeidet for kuldeteknikere og varmepumpemontører.
Med fokus på pålitelighet, effektivitet og brukervennlighet, tilbyr dette verktøyet en rekke funksjoner som gjør arbeidsdagen din enklere.

Egenskaper:

  • Kraftig batteri: Flarer opptil 220-230 ganger på 19mm kobberrør på én lading.
  • Fleksibel bruk: Kan håndtere rør opptil 22mm (7/8")
  • Presis og stabil: De nye flare-klemmene i aluminiumslegering sikrer jevne og nøyaktige flenser hver gang.
  • Kompakt og lett: Enkel å transportere og bruke på trange plasser.
  • Rask lading: Med en ladetid på kun én time, er verktøyet alltid klart til bruk når du trenger det.
  • Brukervennlig: Det ergonomiske grepet og den enkle betjeningen sørger for mindre tretthet under langvarig bruk.


Tekniske spesifikasjoner:


  • Nettovekt: 3.5 kg.
  • Rørdiameter: 1/4, 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".
  • Strømforsyning: 11.1V Lithium batteri.