Grøntklima AS - Fylleslangesett, 150cm, m/kran G 1/4, R & B 1/4 x 5/16 - 12229485

KopierKopier
Grøntklima AS - Fylleslangesett, 150cm, m/kran  G 1/4, R & B 1/4 x 5/16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Høyde - 20 mm

  • Bredde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090044991313

Elnummer

4900350

Leverandørens varenummer

12229485

Typebeskrivelse

4900350

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Høyde:

20 mm

Bredde:

20 mm

Dybde:

1500 mm

Slangesett med kuleventil til manometer 150cm. R32/R410A Yellow Jacket (rød, gul og blå slange).