Grøntklima AS - Gassbrenner, SPITFIRE PRO i koffert til MAPP-gass - 12410001037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 120 mm
Bredde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044991146
Elnummer
4900333
Leverandørens varenummer
12410001037
Typebeskrivelse
4900333
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
120 mm
Bredde:
270 mm
Dybde:
310 mm
Spitfire PRO gassbrenner for MAP levert m/koffert - temp. opp til 2200 grader celcius.