Grøntklima AS - Heatkit for Pancake, 4m 60W, isolert slange, Ø19mm - 14330604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 95 mm
Bredde - 395 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993584
Elnummer
5420974
Leverandørens varenummer
14330604
Typebeskrivelse
5420974
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
95 mm
Bredde:
395 mm
Dybde:
400 mm
Heatkit 4M- Varmesett til Pancake
Dreningersett består av slange, oppvarmingskabel, slangeklemmer og veggfester for slanger.
For å redusere energiforbruk, bruker vi en termostatkontrollert varmekabel, som starter ved +2 °C. Den isolerte slangen betyr at vi bare trenger en lavstrømskabel, med 15 w/m strøm.
Oppvarmingssettene lagerføres i flere lengder - er det noe du savner - spør oss.
Passer perfekt med alle adaptere med ytre Ø19-21 mm. Passer for drenering av kondensat fra varmepumpens utendørsenhet og vårt oppvarmede brett


