Grøntklima AS - Innvendig bend, 80 x 60mm hv., til Standard og Artic - 120231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 100 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8006588128626
Elnummer
4900466
Leverandørens varenummer
120231
Typebeskrivelse
4900466
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
100 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen.
ProduktbladPDF


