Grøntklima AS - Lekkasjesøker LS-2 alle kuldemedier, inkl. H og N - 14691019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992105
Elnummer
4911283
Leverandørens varenummer
14691019
Typebeskrivelse
4911283
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
250 mm
Helautomatisk lekkasjesøker for kuldemedier, nå med helt ny sensorteknologi. Denne lekkasjesøkeren fra CPS fungerer på alle kuldemedier, også hydrokarboner, opp til A2L.
ProduktbladPDF


