Grøntklima AS - Momentnøkkel, m/minne justerbar, digital - 122060648
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992204
Elnummer
4911311
Leverandørens varenummer
122060648
Typebeskrivelse
4911311
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
60 mm
Dybde:
330 mm
Digital momentnøkkel fra Yellow Jacket. Det er nå slutt på å gå rundt med løse momentnøkler. Her har du alt i ett. Mulighet for opptil 9 forskjellige moment forhåndsprogrammert.
ProduktbladPDF


