Grøntklima AS - Momentnøkkelsett, Pro i veske, 1/4, 3/8 - 16091029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 50 mm
Bredde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4528422093883
Elnummer
8820455
Leverandørens varenummer
16091029
Typebeskrivelse
8820455
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
50 mm
Bredde:
210 mm
Dybde:
290 mm
Momentnøkkel sett R410A/R32 i veske 1/4"-3/8" TASCO
Momentnøkkel sett i dimensjonene 1/4" og 3/8".
Perfekt til montører, grossister, distributører og andre bedriftskunder i varmepumpebransjen.
Inkludert veske.


