Grøntklima AS - Montasjekanal, 90 x 65mm hv., Standard, med folie, 2m - 121895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 170 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
8006588126011
Elnummer
5420988
Leverandørens varenummer
121895
Typebeskrivelse
5420988
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
170 mm
Bredde:
200 mm
Dybde:
2000 mm
Montasjekanal, 90 x 65mm, hv Standard, med folie, 2m fra Grøntklima AS.
- Kanalen er 2m lang og består av ett lokk og bunn.
- Bunnen av kanalen festes til veggen, legg så rør og kabler inn i kanalen.
- Sett på lokk til slutt.
Kommer med en tynn beskyttelse folie på lokket.
Toppmodellene Standard og Artic
Uten sammenlikning vår mestselgende Montasjekanal, som leveres inkludert en praktisk beskyttelsesfilm på kanalen. Produsert av en av Italias største kanalprodusenter - Canalplast.
Kjennetegnet er rask og pen montasje leveres som sagt, med praktisk beskyttelsesfolie på kanalen.
Denne lagerfører vi i 4 forskjellige dimensjoner, med ytterliggere to varianter i hver dimensjon slå den!
Kanalmodellen lagerføres sammen med ett godt utvalg tilhørende kanaldeler, så i denne modell kategorien er ett hvert installasjonsbehov dekket.
Grøntklima AS er grossist / engrosforhandler av montasjedeler, montasjeutstyr og montasjeverktøy til varmepumpemontører og entreprenører i hele Norge.