Grøntklima AS - Nettkabel m/plugg 7m 3G1,5mm2 hvit IP44 - 15899003

KopierKopier
Grøntklima AS - Nettkabel m/plugg 7m 3G1,5mm2 hvit IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Høyde - 80 mm

  • Bredde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090044992365

Elnummer

4900755

Leverandørens varenummer

15899003

Typebeskrivelse

4900755

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Høyde:

80 mm

Bredde:

100 mm

Dybde:

550 mm

Nettkabel m/plugg 7M 3G1,5mm2, hvit IP44 fra Grøntklima AS.