Grøntklima AS - Nettkabel, vinklet plugg 3m, H 3 x 1,5mm2, hvit, PVC - 15899005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 85 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992389
Elnummer
4900757
Leverandørens varenummer
15899005
Typebeskrivelse
4900757
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
530 mm
Nettkabel, m/vinklet plugg 3M 3G1,5mm2, hvit PVC fra Grøntklima AS.