Grøntklima AS - Paraply, Easy Umbrella til montering utendørs - 15591003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 130 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992952
Elnummer
8820467
Leverandørens varenummer
15591003
Typebeskrivelse
8820467
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
130 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
1070 mm
Paraply, "Easy Umbrella", til montering utendørs fra Grøntklima AS.