Grøntklima AS - Rørkutter, ST-428 3/16 til 1 1/8, 4 til 28mm - 1499949038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 225 mm
Bredde - 315 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993263
Elnummer
8820415
Leverandørens varenummer
1499949038
Typebeskrivelse
8820415
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
225 mm
Bredde:
315 mm
Dybde:
500 mm
Rørkutter, "ST-428", 3/16" til 1 1/8", 4 til 28mm fra Grøntklima AS
Rørkutter ST-428 er designet for å rask og presis kutting av rør, ideell for kuldeteknikere og varmepumpemontører. ST-428 har et brukervennlig design og er en kompakt og letthåndterlig rørkutter som kommer frem på trange steder.
Egenskaper:
- Allsidig: Passer dimensjoner 3/16 1 1/8.
- Brukervennlig design: Kompakt og enkel å bære med seg.
- Robust: Skjæreblad av legert stål for langvarig bruk.
- Ergonomisk utformet: Gir godt grep og komfort under bruk.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.