Grøntklima AS - Servicemanifold, TITAN 2-veis, analog, R410a/R32 - 12249866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 110 mm
Bredde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992259
Elnummer
4911317
Leverandørens varenummer
12249866
Typebeskrivelse
4911317
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
110 mm
Bredde:
220 mm
Dybde:
220 mm
Servicemanometer TITAN analog. 2-veis R410A/R32 YJ. Dette TITAN servicemanometeret var produsentens første manifold i støpt aluminium, og er nå tilgjengelig for kuldemedium R-32.