Grøntklima AS - Skjøtenippel, 1/4, flare til flens på kobberrør - 102570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 20 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990972
Elnummer
4901644
Leverandørens varenummer
102570
Typebeskrivelse
4901644
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
20 mm
Bredde:
20 mm
Dybde:
45 mm
Skjøtenippel 1/4" flare SAE fra Grøntklima AS.
ProduktbladPDF


