Grøntklima AS - Universal Cleaner, Jab, 1l klar til buk på innedel - 14791023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 300 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8033158061137
Elnummer
4911835
Leverandørens varenummer
14791023
Typebeskrivelse
4911835
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
300 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
90 mm
Universal Cleaner Innedel " Jab" 1L.
Flaske med 1 liter klar til bruk (allerede fortynnet med vann 1:5). Produktet kan påføres både i flytende og skummende form. Spesielt designet for rengjøring av fordampere og plastelementer. Fjerner selv den mest tøffe flekker.
JAB er et sikkert produkt, og etterlater ikke rester som kan være skadelige for miljøet. Videre er produktet egnet for rengjøring av fordampere selv der det håndteres næringsmidler (utviklet i henhold til HACCP).
- Praktisk sprayflaske
- 1 L Klar til bruk


