Grøntklima AS - Vakuumpumpe, VPB4D 102l, 2-trinns, A3, 10 mikron - 14691026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 330 mm
Bredde - 170 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993539
Elnummer
5401804
Leverandørens varenummer
14691026
Typebeskrivelse
5401804
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
330 mm
Bredde:
170 mm
Dybde:
350 mm
Innovativt design for sylinder, materialbruk, smøring og kjøling, setter Pro-Set vakum pumper fra CPS i stand til å oppnå svært dyp vakuumerings-grad som er markedsledende i bransjen. Pro-Set innehar bredde og dybde nok i sitt sortiment til å dekke alle behov du måtte ha innen HVAC- og aircondition!
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.