Grøntklima AS - Varmekabel, drensrør, 10W/m 60W/6+1m - 1311832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 50 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993942
Elnummer
4902008
Leverandørens varenummer
1311832
Typebeskrivelse
4902008
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
50 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
250 mm
Varmekabel, drensrør, 10W/m 10W/m, 60W/6+1m fra Grøntklima AS.
Varmekabel for bruk som frostsikring i drenerings/ kondensvann slanger og rør, samt register og liknende steder for Varme og kjøleanlegg.
- 10W pr/m.
- 6 meter varm, totalt 60w.
- 1 meter kald ende.
- Silikonbaseret kabel på 5,5mm tykkelse
- CE godkjent etter Norm: En 60335-1