Grøntklima AS - Varmepumpehus, metall Standard Sort, utedel - 102120081

KopierKopier
Grøntklima AS - Varmepumpehus, metall  Standard Sort, utedel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Høyde - 120 mm

  • Bredde - 880 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090044990064

Elnummer

4901599

Leverandørens varenummer

102120081

Typebeskrivelse

4901599

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Høyde:

120 mm

Bredde:

880 mm

Dybde:

1030 mm

Beskyttelseshus til varmepumpens utedel - laget i elforsinket og pulverlakkertt metall - sort farge.