Grøntklima AS - Veggkonsoll, 160-2P hvit, 160kg, premont., skinne - 120048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 75 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8059591541012
Elnummer
5420983
Leverandørens varenummer
120048
Typebeskrivelse
5420983
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
75 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
800 mm
Veggkonsoll, 160-2P, hvit 160kg, premontert, skinne fra Grøntklima AS.
Kraftig veggkonsoll som er testet med 480 kg uten å knele, og den er sertifisert til å tåle 160 kg last. Konsollene leveres premontert, noe som igjen gir enkel montering, og enkel justering. Passer fint sammen med vibrasjonsdempere fra vårt rikholdige sortiment.
Konsollene er designet med høyt fokus på brukervennlighet, kvalitet og design, og den elegante finishen passer inn i de fleste omgivelser.
Produsert i galvanisert stål, som etter produksjon er pulverlakkert i fargen RAL 9002.
Egenskaper:
- Justerbar.
- Laget av galvanisert stål, pulverlakkert i fargen RAL 9002.
- Rask og enkel montering med brukervennlig design.
Pakken inneholder:
- Veggkonsoll med skinne.
- Justerbare dempere/føtter til bruk mot vegg.
- Skruer.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.