Grøntklima AS - Veggterminal, 80 x 60mm hv., til Standard og Artic - 120234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8006588128671
Elnummer
4900467
Leverandørens varenummer
120234
Typebeskrivelse
4900467
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
120 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter et profesjonelt preg på montasjen.
ProduktbladPDF