Grøntklima AS - Vibrasjonsdempere, sylindrisk 30 x 25mm galvanisert, 4pk - 10291012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 30 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992440
Elnummer
4900795
Leverandørens varenummer
10291012
Typebeskrivelse
4900795
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
30 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
130 mm
Vibrasjonsdempere syl. galv. 30 x 25mm (sett à 4) fra Grøntklima AS.
ProduktbladPDF