GROTHE - Combilux Ringeknapp med lys i navnskilt - ETA 2132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkeltbryter
Betjeningsmåte - Trykknapp
Med belysning - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459510152
Elnummer
6210418
Leverandørens varenummer
ETA 2132
Typebeskrivelse
6210418
Modell / utførelse:
Enkeltbryter
Betjeningsmåte:
Trykknapp
Med belysning:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Skrufeste
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall vipper:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall poler:
1
Nominell spenning:
12 V
Merkestrøm:
1 A
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Duroplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Børstet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Enhet bredde:
32 mm
Enhet høyde:
90 mm
Enhet dybde:
18 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
max. 12V~ (0,005A - 1,5 A)
max. 12V= (0,005A - 1,0 A)
32 x 90 x 18 mm
VPE 10


