GROTHE - CROMA100 RINGEKLOKKE SØLV/HVIT BATTERIDRIFT 18 MELODIER - Croma 100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 110 dB
Strømtype - AC/DC
Monteringsmetode - Påvegg
Trådløs - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011459431709
Elnummer
6210404
Leverandørens varenummer
Croma 100
Typebeskrivelse
6210404
Kapslingsfarge:
Hvit
Lydstyrke:
110 dB
Strømtype:
AC/DC
Monteringsmetode:
Påvegg
Trådløs:
Ja
Kapslingsmateriale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Innebygd batteri:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Maks rekkevidde:
200 m
Elektronisk ringeklokke med volumkontroll.
Kan skille mellom 2 dører og har flere ringetoner man kan enkelt stille inn. Kan driftes med batteri eller 8 - 12VAC
Kan skille mellom 2 dører og har flere ringetoner man kan enkelt stille inn. Kan driftes med batteri eller 8 - 12VAC