GROTHE - ETA 2121 COMBIFIX (51013) Ringeknapp - ETA 2121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - Ja
Med belysning - nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459510138
Elnummer
6210484
Leverandørens varenummer
ETA 2121
Typebeskrivelse
6210484
Form:
Rektangulær
Med navneskilt:
Ja
Med belysning:
nei
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Trådløs:
nei
Innbyggingsdybde:
0 mm
Lengde:
50 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm
Diameter:
40 mm
Ringegnapp i hvit plast med navnskilt
.
max.12VAC(1,5A) 12VDC(1,0
.
Kan monteres i rekke.
.
max.12VAC(1,5A) 12VDC(1,0
.
Kan monteres i rekke.


