GROTHE - Polo trådløs ringeklokke 250m - ETA 501G

KopierKopier
GROTHE - Polo trådløs ringeklokke 250m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Lydstyrke - 80 dB

  • Strømtype - DC

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Kapslingsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011459432522

Elnummer

6210474

Leverandørens varenummer

ETA 501G

Typebeskrivelse

6210474

Kapslingsfarge:

Svart

Lydstyrke:

80 dB

Strømtype:

DC

Monteringsmetode:

Påvegg

Kapslingsmateriale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innebygd batteri:

Ja

Trådløs 250m (fri sikt) ringeklokke.
Benytter i klokke 3 x 1,5-V-Batterien (LR6/AA) og i sender 2x 1,5-V-Batterien (LR3/AAA).
Senderen er hvit med navnskilt, er IP54 og har målene 100 x 36 x 17 mm. Klokken er SORT og har målene 96 x 150 x 25 mm. Ringeklokken kan velge mellom 36 melodier og har lydstyrke 82dB/A. Opererer på 868,35 MHz frekvens. Fot for plassering på bord følger med.