GROTHE - Ringeklokke 8VAC eller 230VAC - Croma 230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 110 dB
Strømtype - DC
Monteringsmetode - Påvegg
Trådløs - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4011459431754
Elnummer
6210405
Leverandørens varenummer
Croma 230
Typebeskrivelse
6210405
Kapslingsfarge:
Hvit
Lydstyrke:
110 dB
Strømtype:
DC
Monteringsmetode:
Påvegg
Trådløs:
nei
Kapslingsmateriale:
Andre
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Strømforbruk:
1...1 A
Innebygd batteri:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Maks rekkevidde:
200 m