GROTHE - Ringeknapp rund, hvit - KKO 5050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Med navneskilt - nei
Med belysning - nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011459640255
Elnummer
6210486
Leverandørens varenummer
KKO 5050
Typebeskrivelse
6210486
Form:
Rund
Med navneskilt:
nei
Med belysning:
nei
Materiale:
Plast
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Trådløs:
nei
Innbyggingsdybde:
20 mm
Lengde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
20 mm
Diameter:
10 mm
Max. 24 V~ (5 mA - 1.5 A / 24 VA)
Max. 24 V= (5 mA - 1.0 A / 12 W)
Rund 50 x 20 mm
Hvit
Max. 24 V= (5 mA - 1.0 A / 12 W)
Rund 50 x 20 mm
Hvit
ProduktbladPDF


