GROTHE - Ringetrafo 8V/1A m.sikkerhetsbryter - GT3148S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - Ja
Primærspenningsområde 1 - 8...8 V
Reaktiv effekt - 230 VA
Beskyttelsesklasse IP - IP22
Utført som skilletrafo - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011459142117
Elnummer
6210425
Leverandørens varenummer
GT3148S
Typebeskrivelse
6210425
Utføring som sikkerhetstransformator:
Ja
Primærspenningsområde 1:
8...8 V
Reaktiv effekt:
230 VA
Beskyttelsesklasse IP:
IP22
Utført som skilletrafo:
nei
Utførelse som sparetransformator:
nei
Isolasjonsklasse ihht. IEC85:
F
Kortslutningssikker:
Ja
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
20 mm
Ringkjerne:
Ja
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Ledermateriale:
Andre